Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3)

Número de artículo: 787047
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
54 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango hexagonal para puntas: E 6,3

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)