Alicates regulables ranurados, cromados 250 mm

Número de artículo: 705000 250
25,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.5/16 in
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables
Número de artículo 705000 250
EAN / GTIN 4003773015086
Número del fabricante 89 03 250

Descripción

Ejecución:

La presión de apriete actúa sólo en la articulación regulable ranurada, de ajuste múltiple, lo que previene deslizamientos y el desgaste de tornillos. Protección antienganche contra lesiones por aplastamiento. Autoenganchador a tubos y tuercas. Con mordazas dentadas entalladas, templadas por inducción.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.

Downloads & documents

Suitable products

Also available in a setNueva función

Services & product advisors

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra