Prolongación IMPACT, 3/4 pulgada

Número de artículo: 652410
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
82 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Cuadrado exterior según DIN 3121 F 20 con agujero cónico continuo.
Cuadrado interior según DIN 3121 G 20 con perforación y ranura anular.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.