Punta de macho para roscar vaporizado

Número de artículo: 130990
Descuento
desde  6,02 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
231 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Clase de tolerancia: ISO 2 6H
  • Ángulo de flanco: 60
  • Empleo con tipo de perforación: hasta 1,5×D en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra