Alicates para mecánico cromados planos y anchos, rectos 190 mm
Número de artículo: 716900 190
Promociones y ofertas
Más productos de la oferta especial "Liquidación del stock 2023"Nueva función
Detalles de producto
Datos técnicos
Longitud total | 190 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Forma tipo boca | ancho plano, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Forma | recto | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate prensor |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 716900 190 | |
EAN / GTIN | 4003773043676 | |
Número del fabricante | 38 45 190 |
Descripción
Ejecución:
Mordazas largas y resistentes, interior estriado. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Norma:
DIN ISO 5745
Material:
Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.