Ejecución:
Cuerpo de sargento de acero bonificado. Carcasa y palanca de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Tapas protectoras de plástico elástico para una sujeción protectora. Posibilidad de fijación rápida de las piezas de trabajo con una mano mediante la palanca de avance. Se puede manejar, a elección, por el lado del mango de 2 componentes o por el lado de la guía. Apriete (y aflojamiento) enérgicos con husillo de rosca trapecial como con el sargento normal totalmente de acero. Tecla de liberación ergonómica para desplazar fácilmente el brazo deslizante. Fuerza de sujeción hasta 3500 N.
Aplicación:
De uso universal, sobre todo donde el usuario sólo dispone de una mano libre para el apriete, p. ej. al sujetar regletas, perfiles, cables, tubos etc. También son ventajosos para trabajos por encima de la cabeza y para piezas de trabajo elásticas o que ceden considerablemente.