Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Óleo multiusos 500

N.º do artigo: 083000 500
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Lata de spray
Cabeça de pulverização Smart Straw
Índice 0,5 l
Cor marrón claro
Ponto de ebulição 176 °C
ponto de inflamação 47 °C
Solubilidade em água indisoluble
Propriedades oxidantes no
Viscosidade cinemática < 1 mm2/s
Temperatura de armazenamento 15 °C - 50 °C
Marcação de substância perigosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de produto Óleo multiusos/óleo universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083000 500
Número do fabricante 69034

Descrição

Ejecución:

O óleo multiusos WD-40 comprovado a nível mundial é praticamente inodoro, usa agentes propulsores ecológicos e não contém Teflon, resina, silicone e ácido.

Aplicación:

  • Agente removedor de ferrugem com uma capilaridade acentuada – solta as ligações enferrujadas e parafusos e porcas presos em pouco tempo.
  • Produto de limpeza: dissolve a sujidade persistente, não cola nem gruda.
  • Lubrificante para todas as superfícies deslizantes, mecânica de precisão, dobradiças, cabos Bowden, fechaduras e guarnições.
  • Proteção contra corrosão: O WD-40 penetra sob a humidade, nos poros do material a proteger e conserva-o. As ferramentas sensíveis e valiosas preservam o seu valor.
  • Spray para contactos: elimina a humidade dos componentes elétricos.
Com tubo de pulverização rotativo para jato largo ou pontual. Só pode ser usado numa de duas posições finais (0°, 90°).

Nota:

Homologação: Entre outras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta