• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Número de artículo: 320103

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones HSK-T

Marca: SWISSTOOLS
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior sí

Todas las informaciones del producto:

a petición
Envío inmediato
8 piezas en stock
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
961,40 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

  • Para un torneado eficiente.
  • Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 − 264827.

Datos técnicos

Adaptador
HSK-T
Norma asiento
ISO 12164-3
Refrigeración interior
Tipo de producto
Cuerpo de base barra de mandrinar

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra