Número de artículo: 301133
Marca: GARANT
Forma A
Precisión de concentricidad ≤ 6
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma DIN 6357
Oscilación amortiguado
Norma asiento ISO 7388-1

Todas las informaciones del producto:

a petición
Envío inmediato
9 piezas en stock
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
333,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificados en el collar.
  • Con perforación Balluffchip.
  • Superficie de apoyo del tope ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600 − 308806, llave de apriete de PA n.° 308820 – 308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra