{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
Compensación de longitud compresión | 0,2 mm | |
Compensación de longitud tracción | 1 mm | |
⌀ exterior cono D | 43 mm | |
Voladizo L | 46 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | VDI-mandrino para tallar roscas |
Número de artículo | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 |