Número de artículo: 319736

Mandrino de tallar roscas de cambio rápido síncrono M1 − M12

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

a petición
Envío inmediato
30 piezas en stock
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
€214,50
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Compensación de longitud mínima, insertos de cambio rápido para pinzas de sujeción ER.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 y VDI 3425, hoja 2.

    Partes opcionales:

    Insertos de cambio rápido n.° 338120.

    Datos técnicos

    Compensación de longitud compresión
    0,2 mm
    Compensación de longitud tracción
    1 mm
    ⌀ exterior cono D
    43 mm
    Tipo de producto
    Portaherramientas VDI

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra