Ejecución:
- Construção monobloco inovadora e patenteada para máxima rigidez e confiabilidade.
- Acoplamento rápido para as ligações elétricas.
- Buchas roscadas em cada poste de material de alta resistência.
- Robusto graças à construção monobloco e ao uso de placas de poste integradas.
Ventaja:
- A maquinagem sem vibrações protege a ferramenta e a máquina.
- Processamento de cinco lados sem contorno de interferência.
- Usabilidade total dos caminhos de travessia.
- Redução significativa nos tempos de configuração.
- Insensível a falhas de energia.
- Fresagem paralela rápida e precisa da cara.
- Força de aperto uniforme sobre toda a superfície de fixação.
- Altura baixa
- Forças de retenção muito altas
- Posicionamento simples e rápido de peças de trabalho.
Aplicación:
Uso na construção de moldes, sistemas e máquinas.
Volumen de suministro:
Inclui comando ST200FA com ficha de 5 pinos, para controlar uma placa de fixação magnética.
Inclui íman de elevação de carga Maxx 250.
Partes opcionales:
Extensões de polos n.º
382010.
Nota:
Pacote de instalação para controlar várias placas de fixação eletromagnética permanente disponíveis a pedido!
O cabo de alimentação é fornecido sem uma ficha de ligação. Ligação à rede de 400 V/50 Hz.