Surtido VDE Kraftform Kompakt 17

Número de artículo: 667261 17
Descuento
149,76 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
187 piezas en stock
  • Embalaje: Bolsillo plegable

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Bolsillo plegable
Número de piezas 17
Longitud de cuchilla cortante 154 mm
Perfil de salida 930 A Destornillador Plano, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador de perfil combinado Pozidriv/cabeza ranurada; Destornillador para tornillos TORX®

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667261 17
EAN / GTIN 4013288208798
Número del fabricante 05136027001

Descripción

Ejecución:

Mangos Kraftform con varillas intercambiables de 154 mm de longitud (extra slim), completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201 y unos alicates para instalaciones eléctricas Knipex en sólido estuche de tejido con cierre por adherencia.

Volumen de suministro:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5
Varillas para Phillips: PH1 y PH2
Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2
Ranura Philipps (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)
Varillas para Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Alicates para instalaciones eléctricas Knipex VDE n.º 728788: Tam. 200
Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: 2 ud.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra