Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punta IMPAKTOR para hexágono, 1/4 pulgadas C 6,3

Número de artículo: 674115

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.