• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx®, con mango transversal TX9

Número de artículo: 625200 TX9
Descuento
5,90 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 100 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625200 TX9
EAN / GTIN 7610733087440
Número del fabricante 407.9-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra