Llave dinamométrica con indicador digital

Número de artículo: 656650
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo, manejable y muy compacta, con disparo automático. El ajuste se realiza a través de un indicador digital (pantalla OLED con indicador de batería, recargable a través de cable mini-USB). La unidad de medida se puede modificar sencillamente a través de la tecla multifunción. Precisión de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas sometidas al desgaste, como los muelles de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican.
Un efecto clic audible y perceptible garantiza un ajuste especialmente cómodo y preciso del par deseado.
  • Carraca estable, reversible / desmontable.
  • Tubo de acero robusto, extremadamente resistente(templado y cromado duro), de forma constructiva delgada.
  • Pantalla OLED con indicación del valor, del estado de la batería y de la unidad de medida.
  • Puerto mini USB para la carga de la batería de la pantalla.
  • Mango ergonómico. El collar final previene el deslizamiento. Sellado como protección contra la suciedad y los líquidos.
  • Indicador de desbloqueo del mecanismo de ajuste perfectamente reconocible desde cualquier posición.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de carga mini USB para pantalla OLED

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.