{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 3,5 cNm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±10 % | |
Longitud total L | 130 mm | |
Par ajustado | 3,5 cNm | |
Intervalo de par | 2 cNm - 6 cNm | |
Intervalo de par | 0,02 Nm - 0,06 Nm | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659943 | |
Número del fabricante | 05259820001 |