Ejecución:
Llave dinamométrica manejable y muy compacta, de un brazo; regulable por escala y con disparo automático. Exactitud de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican. Invirtiendo la carraca es posible el apriete a derecha y a izquierda.
Aparato base con
cuadrado insertable (sin herramienta insertable).
Herramientas insertables adecuadas n.º
657582 −
657950.
Unidades de medida: Nm
Función:
La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.
Aplicación:
Para series de medianas a grandes.
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Datos de aplicación:
Leyenda para dibujo y fórmula:
l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito
Nota:
El calibrado solo es posible para la aplicación a la derecha.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.