• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de alicates para electrónica 4 piezas 4

Número de artículo: 700160 4
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 4
Bisel de corte sin filo de corte
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700160 4
Número del fabricante 700160 4

Descripción

Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están troqueladas con precisión y ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Los alicates de corte tienen un corte cizallante fácil. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro.

Material:

Acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Volumen de suministro:

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726680 (cabeza estrecha − 9,5 mm): Tam. 130
1 alicate de corte oblicuo para electrónica n.º 726700 (cabeza normal − 13,5 mm): Tam. 130
1 alicate plano para electrónica n.º 727140: Tam. 135
1 alicate de punta para electrónica n.º 727160: Tam. 145