{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tamaño de rosca | 10-24 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,058 mm | |
Pasos por pulgada | 24 | |
⌀ de rosca | 4,83 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9,66 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137862 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594907 |