Ejecución:
Tegera® 8814 Infinity. El guante protector frente a cortes suave y delgado es muy adecuado en ámbitos con pantalla táctil. Está libre de silicona y ofrece una protección contra el calor de hasta 100 °C. Gracias al nivel máximo de protección contra cortes (Cut F), se puede utilizar para trabajos secos y con poco aceite con peligros de corte extremadamente elevados. Probado dermatológicamente y homologado para la manipulación de alimentos.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.