Guantes de protección térmica y frente a cortes HOLEX en tecnología de punto 10 Gauge. Clase de protección frente a cortes C. Protección del calor por contacto hasta 250°C (máximo 15 segundos).
Norma:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Nuestro objetivo es mantener y asegurar la salud y la capacidad de rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. Ponemos a su disposición un amplio portfolio de productos de las marcas líderes que le dará una protección de los pies a la cabeza.Descubra más
¿Está buscando el guante adecuado para su aplicación? Ya sea protección contra cortes, protección térmica o protección química. ¡Nuestra guía interactiva le ayudará a escoger la mejor opción!Encuentre ahora el guante adecuado