• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Polipasto de rueda dentada recta Tralift™ 0,25 t

Número de artículo: 086019 0,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa / material Totalmente de acero
Fuerza de elevación con carga nominal 11 daN
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 250 kg
Capacidad de carga t 0,25 t
Peso 3,2 kg
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086019 0,25
EAN / GTIN 2050001747013
Número del fabricante 75769

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
Construcción completamente de acero. Rodamientos de rodillos y de bolas en todos los elementos rotatorios. Freno accionado por la carga de funcionamiento automático. Gancho de carga forjado, giratorio en 360°.

Nota:

Capacidades de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.