Número de artículo: 086032

Pinzas para chapa TBL plus

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Disponible en 4-6 semanas
Disponible en 6-8 semanas
Reposición
Precio
desde 
280,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos
Compartir producto
Marca: Yale

Información

Descripción de producto

Ejecución:

La pinza se abre y se cierra mediante una palanca de bloqueo. El bloqueo de seguridad evita que la pinza pueda deslizarse del material a transportar, incluso sin carga de tracción.

Aplicación:

Para el transporte vertical de chapas y paneles de acero individuales, perfiles y construcciones de acero.

Nota:

¡La dureza de superficie del material a transportar tiene que ser inferior a 30 HRC! La carga mínima en la palanca no debe ser inferior al 10 % de la capacidad de carga. Otros tamaños y versiones a petición.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra