{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | iW4R | |
Corriente de alumbrado | 75 lm - 150 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 4 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 5.400 K - 6.600 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 0,75 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 27 mm | |
Anchura total | 20 mm | |
Altura total | 157 mm | |
Peso | 72 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081458 IW4R | |
Número del fabricante | 502003 |