{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | iF4R | |
Corriente de alumbrado | 200 lm - 2.500 lm | |
Duración ilumin. | 1,3 h - 15 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 5.400 K - 6.600 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 235 mm | |
Anchura total | 44 mm | |
Altura total | 111 mm | |
Peso | 1.060 g | |
Tipo de producto | Foco |
Número de artículo | 081272 IF4R | |
Número del fabricante | 502001 |