{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | iF3R | |
Corriente de alumbrado | 100 lm - 1.000 lm | |
Duración ilumin. | 1,5 h - 15 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Valor CRI | 80 | |
Temperatura de color | 5.400 K - 6.600 K | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 140 mm | |
Anchura total | 36 mm | |
Altura total | 71 mm | |
Peso | 392 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081271 IF3R | |
Número del fabricante | 502171 |