Tornillo para ranuras en T (12.9.) individual

Número de artículo: 375310
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
123 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.
Modelo altamente resistente, clase de resistencia = 12.9.

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra