{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | QuickTurn | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | DSSNR/L 2025K12 | |
Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 49 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Calzo | 259031 21 | |
Tornillo para calzo | 259025 4 | |
Brida | 259038 8 | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251104 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650757 |