Fresa de achaflanado de MDI espiralizada 90° TiAlN

Número de artículo: 208088
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
190 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Ángulo de hélice: 30

Descripción

Ejecución:

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°. Fresa de achaflanado para uso universal en casi todos los materiales. Gracias a su novedoso recubrimiento se evitan eficazmente filos recrecidos, también en aluminio o en INOX.
Tolerancia: Ángulo de punta ±5 minutos de ángulo.

Aplicación:

  • Centrado
  • Taladrado
  • Avellanado
  • Biselado
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra