DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC

Número de artículo: 220359
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
32 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.