Fresa de desbastar GARANT Master Titan HSS-PM HPC TiAlN

Número de artículo: 192940
Descuento
desde  260,79 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
52 piezas en stock
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Innovador perfil de labio y geometría del espacio de virutas optimizada para un volumen de arranque de virutas elevado con la máxima seguridad en el proceso. Vida útil más larga gracias a la orientación precisa de la refrigeración interior sobre los filos.

Ventaja:

Novedoso material de corte; soluciona problemas en caso de condiciones de mecanizado inestables.

De la misma serie "Master Titan" Ver todos
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
    ⌀ k10 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra