Sistema de engrase micro Accesorios / piezas de recambio

Número de artículo: 130102
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
19 piezas en stock

Descripción

Idóneo para:

Sistema de engrase micro n.º 130100 tam. S.

Nota:

Si se utiliza el cilindro principal n.º 130102 tam. XL aumenta la medida L2 de 100 mm a 130 mm y la medida Ltot de 150 mm a 180 mm.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra