Número de artículo: 132861

Machos de roscar a máquina TiCN

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Machos de roscar a máquina TiCN

a petición
Envío inmediato
20 piezas en stock
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
185,73 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Modelo estable.

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar de 0,05 a 0,3 mm, a diferencia de los datos DIN (ver tabla). Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.

Datos técnicos

Recubrimiento
TiCN
Ángulo de flanco
60 grados
Norma rosca
DIN 13
Forma del corte previo
C
Mango
Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior
no
Empleo con tipo de perforación
hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte
derecha
Tipo de herramienta de roscar
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color
rojo
Tipo de producto
Macho para roscar

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
Acero < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafito
N
15
Aceite
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra