Número de artículo: 136290

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM TiN/vaporizado

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM TiN/vaporizado

a petición
Envío inmediato
97 piezas en stock
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
70,15 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con recubrimiento TiN especial y caras de desprendimiento vaporizadas.
Para una evacuación de viruta controlada a fin de evitar la retención de virutas.
Adecuado especialmente para materiales problemáticos.

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Datos técnicos

Recubrimiento
TiN/vaporizado
Ángulo de flanco
60 grados
Norma rosca
DIN 13
Forma del corte previo
C
Ángulo de hélice
40 grados
Mango
Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior
no
Empleo con tipo de perforación
hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte
derecha
Tipo de herramienta de roscar
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color
rojo
Tipo de producto
Macho para roscar

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
27
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
13
Acero < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Aceite
 
húmedo máximo
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra