Número de artículo: 203076

Fresas de desbaste MDI MTC con refrigeración interior AlCrN

Marca: GARANT
Características ángulo espiral desigual
Material de corte MDI
Tipo N
Norma Norma de fábrica
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado 0,3×D en contornear
Refrigeración interior sí
Estrategia de arranque de virutas MTC
División de los cortes desigual

Todas las informaciones del producto:

Fresas de desbaste MDI MTC con refrigeración interior AlCrN

a petición
Envío inmediato
32 piezas en stock
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
64,20 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.
Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN
Material de corte
MDI
Norma
Norma de fábrica
Tipo
N
Características ángulo espiral
desigual
División de los cortes
desigual
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas
MTC
anillo de color
verde
Tipo de producto
Fresa mango cil.

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra