Número de artículo: 202287

Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC TiAlN

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC TiAlN

a petición
Envío inmediato
155 piezas en stock
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
24,80 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
Ahórrese los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilarlas.
Modelo económico y extra estable para arranque de viruta de titanio de alto rendimiento.

Datos técnicos

Serie
GARANT Master Titan
Recubrimiento
TiAlN
Material de corte
MDI
Norma
Norma de fábrica
Tipo
N
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior
no
Estrategia de arranque de virutas
HPC
anillo de color
rosa
Tipo de producto
Fresa mango cil.

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra