Número de artículo: 202292

Fresa de MDI AlCrN

Marca: GARANT
Tipo N
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado 0,5×D en contornear
Norma DIN 6527
Material de corte MDI

Todas las informaciones del producto:

Fresa de MDI AlCrN

a petición
Envío inmediato
407 piezas en stock
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
€23,00
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN
Material de corte
MDI
Norma
DIN 6527
Tipo
N
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Refrigeración interior
no
anillo de color
sin
Tipo de producto
Fresa mango cil.

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra