Número de artículo: 212711

Plaquita de fresado ⌀ 10 mm

Marca: GARANT

Todas las informaciones del producto:

Plaquita de fresado ⌀ 10 mm

a petición
Envío inmediato
650 piezas en stock
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
40,20 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Precio unitario a partir de 10 uds.
desde 
33,50 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Datos técnicos

Material de corte
MD
Radio angular R
0,5 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas
0,2 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2
0,2 mm
Número de cambios/cortes
1
Tipo de producto
Plaquita de corte para fresar

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra