{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | K | |
Condición de corte | continuo | |
Clase | HB7010 | |
Material de corte | MD | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,03 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | |
Radio angular R | 0,1 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273674 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719317 |