{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA4515 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | STD | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,7 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 360 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250797 CA4515 | |
Número del fabricante | TJH02401 |