{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 11T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | PDL025 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MFP-SK | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260385 PDL025 | |
Número del fabricante | TLE03461 |