Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.
Cono de sujeción plano forma AD SK 40 A = 160
Número de artículo: 300280
Código del artículo:
Norma: DIN 6359
Norma asiento: ISO 7388-1
Forma: AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm