Punto rotativo con punta alargada 60°/30°

Número de artículo: 320670
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
41 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.
La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.
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
    Cono Morse precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra