• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Par de guantes de electricista RIG011Y 1000 V CA

Número de artículo: 094915
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
79 piezas en stock
  • Clase de protección: 0

Descripción

Ejecución:

El guante de seguridad aislante de látex natural para proteger de riesgos eléctricos. Forma anatómica para la máxima comodidad de uso y el trabajo sin fatiga. Las guarniciones amplias permiten guardar con seguridad los puños de las mangas. PSA categoría III, con sello de comprobación. Longitud 28 cm, grosor 1,0 mm, colo amarillo, ejecución lisa y borde de rodillo.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 1000 V, clase 0.

Nota:

Versión con 360 mm de longitud, 1,0 mm de grosor, color negro, disponible en el n.° 094919.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"