Ejecución:
Zapato abotinado de seguridad para señora VITALITY PLUS con
amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality® y suela
STEITZ FLEX-ZONE® con zona de flexión.
- Material exterior funcional ultraligero con insertos textiles transpirables.
- Lengüeta cerrada.
- Reflectores de seguridad.
- Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
- Suela de cuero auténtico.
- Suela TPU-Dynamics, blanca.
- Protección contra descarga electrostática (ESD).
Zapato abotinado con lengüeta cerrada y suela de cuero auténtico.
- Cubierta protectora para los dedos de aluminio.
- Suela TPU-Dynamics.
- Estructura de la suela de peso reducido con la zona de la articulación entallada.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión amplia XB en n.º 092712.
Mercancía almacenada en los números de zapato UE 36 – 41. Se puede pedir en los números de zapato UE 35 – 42.