Ejecución:
Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
- Material exterior aterciopelado.
- Material del forro Distance-Mesh.
- Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
- Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
- Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
- Aislamiento contra descarga electrostática ESD.
Bota con cordones con cuello acolchado blando y lengüeta para el polvo acolchada.
Zapato de seguridad con apoyo lateral y central para el pie para una retención óptima en el zapato.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.