Lijadora de banda GI

Número de artículo: 077613
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GI de GRIT para satisfacer las altas exigencias de la industria: Construcción robusta, con motores extremadamente potentes.
  • Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.
  • Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistema de sujeción de banda patentado,
  • Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.

El módulo básico para el rectificado de cinta industrial.
  • Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.
  • Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de viruta.
  • Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.

Aplicación:

Junto con los pies de la máquina n.º 077614 como rectificadora de cinta, con los módulos de ampliación para rectificado de radios, longitudinal de superficies y excéntrico, y desbarbado.

Volumen de suministro:

Incluye conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Nota:

Bandas de lija, ver n.º 558310 y siguientes, y n.º 558453-56.