• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sistema de iones de Li GBS AA14 V

Número de artículo: 073823 AA14

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 14 V
adecuado para GBS
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073823 AA14
Número del fabricante 4932352657

Descripción

Idóneo para:

Todos los aparatos de batería AEG desde abril de 2007.