• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de paños de limpieza industriales resistentes al deshilachado 5 piezas

Número de artículo: 089137
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Servicios 5×80
Anchura 324 mm
Longitud 390 mm
adecuado para soporte/expendedor W4
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089137
Número del fabricante 190578

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Paños de limpiar resistentes al deshilachado y antiestáticos: para el uso con disolventes, detergentes y desinfectantes. Buen poder absorbente de aceite y agua. Certificado para el contacto con alimentos. Probado según las normas SAE.